ステンレスゼリー型

ステンレスゼリー型 - 貝印

手作りお菓子を可愛く作れる!ゼリー型便利な調理器具シリーズ「KaiHouseSELECT」ステンレス製のしっかりしたゼリー型です。
ステンレス製でサビにくく扱いやすいので手作りのゼリーやプリン作りに長くお使いいただけます。
波型の側面が菊の花のように仕上がります。食器洗い乾燥機をお使いいただけます。

材質18-8ステンレススチール満水容量(mL)85直径(Φcm)【底面】4品名・タイププリン型寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.8×7.8×4.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29192678DL6417
オープン
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする