タテヨコ・ハンドルピッチャー ネクスト

タテヨコ・ハンドルピッチャー ネクスト ラストロ(岩崎工業)

スマートハンドルですっきり収納できる冷茶ポット冷蔵庫内にすっきり収まる麦茶ポット。本体にうずまったハンドルで収納しやすい。
漏れを防ぐパッキン付きで、横置きもOK。水差し上部にも持ち手があるので、野菜室などに立てて収納した際も出し入れしやすい。
注ぎ口は、フタをひねって開けるネジ式。開けきらずに、半回転でお茶が注げます。

容量(L)2.2 材質本体:AS樹脂、フタ:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム 質量(g)475 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×108×304 耐熱温度(℃)100 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29193238 K-1297(NB)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする