吉川国工業所 吉川国工業所の 店舗什器・備品 吉川国工業所の 店舗什器 吉川国工業所の 什器用アクセサリー ブリックス仕切板 ミニS用 ブリックス仕切板 ミニS用 注文コード すき間ができない収納ケース専用仕切板横に並べ置いても隙間ができない収納ボックス「ブリックス」シリーズ。 小物の区分けをより細かく、専用しきり板ブリックス9008・9007に取り付けられます。2枚入り。 材質スチロール樹脂 厚さ(mm)2 寸法(幅W×高さH)(mm)66×33 質量(g/枚)4 アズワン品番65-0396-99 内容量1パック(2枚) 関連資料: (0.02MB) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 9105 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 29193615 9105 オープン ¥80 ¥80 ¥88 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 什器用アクセサリー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ワイヤーPOPホルダー 友屋 税込¥109 ¥99 バスケットへ ホルダーMAY 友屋 税込¥164 ¥149 バスケットへ ボードスタンド クランプタイプ 友屋 税込¥1,011~ ¥919~ フェイスアップスタンド 友屋 税込¥329~ ¥299~ プライスホルダーA サンニシムラ 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ ”D30レール”中間吊用部品(スチール製)伸縮吊棒爪 岡田装飾金物 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ プライスホルダーD サンニシムラ 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ ネット用傾斜フック30°(Φ8mm)4連 ストア・エキスプレス 税込¥604 ¥549 バスケットへ レールアダプター 友屋 税込¥39 ¥35 バスケットへ カテゴリークリップシリーズ(スリット) 友屋 税込¥1,648~ ¥1,498~ ネット用傾斜フック30°(Φ8mm) ストア・エキスプレス 税込¥714 ¥649 バスケットへ プライスホルダーB サンニシムラ 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ レールアダプター&クリップ 友屋 税込¥263 ¥239 バスケットへ ハスコー 部品 HASCO 税込¥2,198~ ¥1,998~ エンド用パネルキャッチャーセット 友屋 税込¥3,078 ¥2,798 イージークランプ 友屋 税込¥483~ ¥439~ プライスホルダーC サンニシムラ 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ カテゴリーケース 友屋 税込¥527~ ¥479~ プライスレールPOPホルダー 友屋 税込¥65 ¥59 バスケットへ ストッパー付システム仕切板 友屋 税込¥428~ ¥389~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品店舗什器什器用アクセサリースタンド/仕切板/仕切ワイヤー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります スリット式什器/ネットフック 店舗・棚下照明 スタンド/仕切板/仕切ワイヤー プライスレール/プライスカードホルダー その他パーツ レール/ストッパー・転び止め シェアする マイページ 最近見た商品