和平フレイズ
ネオブル フライパン
内面はこびりつきにくく、耐摩耗性に優れた特殊ふっ素樹脂加工(ネオ・マーブル)。
材質(本体)
アルミニウム合金
質量(g)
470
表面処理
内面:ふっ素樹脂加工
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
43.8×26.3×9.4
適合サイズ(cm)
26
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29195636
RA-9646
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください