和平フレイズ
ネオブル 玉子焼
内面はこびりつきにくく、耐摩耗性に優れた特殊ふっ素樹脂加工(ネオ・マーブル)。
材質(本体)
アルミニウム合金
質量(g)
283
表面処理
内面:ふっ素樹脂加工
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
33.6×13.5×6
適合サイズ(cm)
13×18
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29195645
RA-9651
¥
1,700
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください