人感センサー付 ぽかぽか足湯ヒート
足元をじんわりと暖めてくれる人感センサー付きの足元セラミックヒーター「ぽかぽか足湯ヒート」。
かまくら型で足元を包み込むような設計は熱を逃がすことなく少ない消費電力で、両足の上部から足先まで均等にじんわりと足湯のような暖かさ。
活性炭フィルターが気になる足元のニオイを和らげてくれるのも嬉しいポイントです。
消費電力(W)130
材質ABS
質量(kg)2
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)1.5
安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ
機能足湯モード、送風モード、人感センサー(自動運転)、オフタイマー(1h・2h・4h)、自動オフタイマー(8時間)
保証期間1年間
電気代の目安1時間あたり:約3.6円(130W連続使用時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33×23×20.6
センサー感知範囲上下60°、左右60°(約2m)
内容量1個