アクティ(Acty) ソケットランプ アンティークランプ E26

アクティ(Acty)  ソケットランプ アンティークランプ E26 アクティ(Acty)

一風変わったアンティークランプ。アルミのヘアライン加工が美しいデザイン。エジソン電球、シェードとの組み合わせでオリジナル照明を作ることが出来る。

用途ソケットランプシェード1灯、ペンダントランプ灯具、LED電球対応、レトロペンダントライト、工業系照明、ヴィンテージランプとして。 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)6.5 全光束(Lm)600 保証期間お買い上げ日より1年 内容量1個
注意
※別途、電球、ランプシェードをお買い求めください。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29208638 625572 0.3 ゴールド 50×50×80
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
29208647 625571 0.3 ブロンズ 50×50×80
オープン
 
 
取扱い終了
29208656 625576 0.3 ブラック 50×50×80
オープン
 
 
取扱い終了
29208665 6271203 0.4 ターレットゴールド 55×55×90
オープン
 
 
取扱い終了
29208674 6271204 0.4 フォートゴールド 55×55×85
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする