ケーブルボックス TEER(ティール)
キレイな木目転写スチールのフタがついたスタイリッシュなケーブル・コードボックス『TEER(ティール)』。6口コンセントなどがスッポリ入る大きさで、デスク周りのパソコンの配線や、テレビや録画機器の後ろの配線、充電器タップなどをまとめて収納。
用途コード収納ボックス、電源タップ収納ボックスとして配線、タップなどをまとめてすっきり収納。
材質スチール(粉体塗装、木転写加工)
質量(kg)1.6
本体質量(kg)1.6
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×130×110
内寸(幅×奥行×深さ)(mm)375×125×105
内容量1個