キュリオム ワイヤレス シアターバー スピーカー
TVでもスマホでも驚きの高音質。迫力の重低音「MAXXBASS」搭載。
用途テレビ用スピーカー、スマホ用スピーカー、TV用スピーカー、手元スピーカーとして。
色ブラック
セット内容角形光ケーブル、ラインケーブル、ACアダプター、取扱説明書、リモコン(コイン形リチウム電池CR2025付)
質量(kg)1.3
消費電力(W)最大24
電源ACアダプター 12V 2A
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×55×67
保証期間お買い上げ日より1年
スピーカーバスレス型 57mm×2 (L/R)
内容量1台
注意
※伝送距離約10m。金属製の遮蔽壁などでは著しく伝送距離が短くなる場合があります。