充電式エボルタ 単3形 (スタンダードモデル)
持ち運びに便利な電池ケース付き
Min.1950 mAhで、1回の充電で長持ち
低温特性にすぐれ、マイナス20度の寒い場所でも性能を発揮
寸法(mm)Φ14.5×50.5
容量min.1950mAh
タイプ単3
電圧(V)1.2
質量(g/本)約28
充電池タイプニッケル水素電池
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07