単3形 充電式エボルタ 4本付充電器セット
十分なくり返し回数に加え、より大きな容量を備えた、バランスのすぐれた単3形充電式エボルタ「スタンダードモデル BK-3MLE」の4本セット。電池を充電器に装填直後、電圧を自動診断し、1本ごとに最適な充電を行なうクイック自己診断機能を進化させた「センシング充電」機能搭載。充電中の電池の電圧、電池温度を検知するスマートチャージ機能を搭載。充電しすぎのムダを省いて充電時間も短縮。充電式エボルタ、エネループの両方の充電池に対応した「充電器 BQ-CC83」のセット
本数4本
仕様海外対応(AC100V-240V/50Hz-60Hzに対応)
セット内容充電器(BQ-CC83)、充電式エボルタ 単3形(BK-3MLE) 4本
容量Min.1950mAh
質量(g)約110(電池別)
充電時間単3形×2本/約3.5時間、単4形×2本/約2時間
本体外形寸法(mm)68×120×28
アズワン品番64-1237-52
内容量1セット
電池 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29215175 | K-KJ83MLE40 | 25656830 | K-KJ83MCD40 |
|
エネループ(スタンダードモデル)充電器セット | Panasonic(パナソニック) | 1個 | ¥3,500 税込¥3,850 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07