デジタルコードレス普通紙ファクス
光って分かりやすい「着信お知らせLED」を子機に搭載
着信時に光ってお知らせするLEDを子機に搭載。不在着信や用件が録音されたときにも、ゆっくり点滅して着信があったことをお知らせします。
呼出音が鳴る前に相手に警告メッセージを流す「迷惑防止」機能搭載
呼出音が鳴る前に相手に自動で警告メッセージ。着信中は呼出音と注意喚起のアナウンスを交互に繰り返します。
また、電話に出ると通話を1件(最大約10分)録音。SDカードを使用すれば、録音時間と録音件数を増やすこともできます。
ナンバー・ディスプレイ契約なしでも不在着信履歴を表示(日付・時刻のみ)
ナンバー・ディスプレイを利用していない場合でも着信履歴を残せるようになりました。出なかった電話の日付と時刻を30件まで記憶(電話番号は非表示)。
色シルバー
付属品受話器、受話器コード、電話機コード、お試し用インクフィルム(約5m)、コードレス子機、子機用電池パック、子機用電池カバー、子機充電台
質量(g)親機:約2400(お試し用インクフィルム5m装着時)、子機:約140(電池パック含む)、充電台:約155
消費電力(W)(最大/待機時)親機:約120/約0.5、充電台:約0.7/約0.2
機能便利機能、電話機能、コピー機能、ファクス機能
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)親機:約86×296×191(受話器、突起部除く)/約256×296×240(記録紙トレーオープン時、受話器、突起部除く)、子機:約175×49×25、充電台:約47×73×90
内容量1台
電話機・ファックス の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 29215218
2021-09-10
- 用途:
- FAXの送受信
一般社団法人外国人材・留学生支援機構 様
(サービス業)
常時留守電設定でFAXを受信してSDカードに保存した内容をPCで確認できるので、印刷前に内容をチェックできて便利です。また、PCからプリントすることもできるのでインクリボンの交換も不要になりました。
1人が参考にしています