自動ですぐに膨らむエアベッド (収納袋付き)

自動ですぐに膨らむエアベッド (収納袋付き) マリン商事
(2件のレビュー)

どこでも簡単に使用可能なエアベッド。電動ポンプ内蔵式なのでスイッチを入れるだけで自動的に膨らますことも空気を抜くことも可能。空気を入れるのも抜くのも約3分。床面からの高さが46cmあるのでベッドからの起き上がりも快適。空気を抜けばコンパクトになるので邪魔にならない。

用途普段使いの寝具としても、来客用、仮眠用、お昼寝用、防災用、車内用、アウトドア用として。 ベージュ 種類エアベッド 材質本体:PVC、ポンプ:ABS、収納袋:不織布 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)140 コード長さ(m)1.7 内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29220224 BE-60083 ダブル
オープン
 
 
取扱い終了
29220215 BE-60076 シングル
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
29220224 BE-60083 21405145 BAB-003(GY) BAB-003(GY) 電動ポンプ式エアベッド YAMAZEN(山善) 21405145 電動ポンプ式エアベッド YAMAZEN(山善) 1個 8,498 税込9,348 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2021-01-24
用途:
宿直スタッフ用
サンリーフファーム株式会社 様 (農・林・水産業)

空気の排出弁が壊れており、勝手にエアーが抜けてしまい使い物にならなかった。

1人が参考にしています
対象商品:
29220215
2018-11-09
用途:
来客用
日東プラント工業株式会社 様

吸排気ポンプが壊れそうな気がします。かなり熱を持つ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする