正しい姿勢キープ プロポーションチェア
傾斜の付いた座面と膝置きで、正しい姿勢のキープが可能。長時間のデスクワークや学習机用チェアなどに最適。座りやすい位置を自由に選べる、高さ調節機能付き。前後に動くキャスター付き。
用途パソコンチェア、デスクチェア、OAチェア、オフィスチェア、イス、椅子として。
材質本体:天然木(ラッカー塗装)、座面:アクリル・ウレタンフォーム
質量(kg)7
耐荷重(kg)80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×610~680×430~640
内容量1脚
椅子 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29220906 | CH-88W(BK) | 62988390 | CH-Y88W(BK) |
![]() |
プロポーションチェア カバー付き | ミヤタケ(宮武製作所) | 1台 | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
29220924 | CH-88W(BR) | 62988374 | CH-Y88W(BR) |
![]() |
プロポーションチェア カバー付き | ミヤタケ(宮武製作所) | 1台 | ¥19,980 税込¥21,978 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
29220933 | CH-88W(RD) | 62988365 | CH-Y88W(RO) |
![]() |
プロポーションチェア カバー付き | ミヤタケ(宮武製作所) | 1台 | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
29220958 | CH-DBR88W | 62988390 | CH-Y88W(BK) |
![]() |
プロポーションチェア カバー付き | ミヤタケ(宮武製作所) | 1台 | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |