18-8ステンレス砥石固定台シンク・流台兼用

18-8ステンレス砥石固定台シンク・流台兼用 - 坂井精工18-8ステンレス砥石固定台シンク・流台兼用 - 坂井精工18-8ステンレス砥石固定台シンク・流台兼用 - 坂井精工

シンクとの脱着が簡単(2ヶ所ボルトで固定するだけ)です。
分解・脱着が簡単で丸洗いができます。

材質18-8ステンレス質量(kg)1.9高さ(mm)58適合サイズ(mm)【シンク幅対応】330~580外寸(mm)340×135適合砥石サイズ195~265mmアズワン品番64-3249-86内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29225763
14,800
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

砥石の種類と砥ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/toishi/
2023-03-20

砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする