抗菌ポリエチレン全面カラーかるがるまな板

抗菌ポリエチレン全面カラーかるがるまな板 - 長谷川化学工業

食物アレルギー対策:判別しやすく見間違い、使用間違い防止になります。
ノロウィルス対策:85度、90秒以上の加熱消毒で不活化しますが、煮沸消毒しても反り歪みが出にくいです。
軽さが最大の特長:木芯入りのため、従来のプラスチックまな板より30%も軽いです。

材質抗菌ポリエチレン(木芯入り)内容量1個
全43種類を絞り込む
間口W×奥行D×高さH(mm)
質量(kg)
43種類すべて表示中
注文コード
品番
間口W×奥行D×高さH(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29226996SLK18-4123WPピンク410×230×181.1
13,700
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
29227005SLK18-4626WPピンク460×260×181.5
15,600
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
29227014SLK18-5025WPピンク500×250×181.6
15,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
29227023SLK18-5030WPピンク500×300×181.7
17,200
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
29227039SLK18-6030WPピンク600×300×182.1
20,700
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
29227048SLK18-6035WPピンク600×350×182.5
24,300
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
29227057SLK23-6030WPピンク600×300×232.5
24,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
29227066SLK23-6035WPピンク600×350×232.9
28,100
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
29227075SLK23-7035WPピンク700×350×233.3
30,900
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
29227084SLK23-7535WPピンク750×350×233.6
38,300
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
29227093SLK23-8040WPピンク800×400×234.3
40,300
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29227109SLK18-4123WGグリーン410×230×181.1
13,700
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
29227118SLK18-4626WGグリーン460×260×181.15
15,600
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
29227127SLK18-5025WGグリーン500×250×181.6
15,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
29227136SLK18-5030WGグリーン500×300×181.7
17,200
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
29227145SLK18-6030WGグリーン600×300×182.1
20,700
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
29227154SLK18-6035WGグリーン600×350×182.5
24,300
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
29227163SLK23-6030WGグリーン600×300×232.5
24,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
29227179SLK23-6035WGグリーン600×350×232.9
28,100
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
29227188SLK23-7035WGグリーン700×350×233.3
30,900
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
29227197SLK23-7535WGグリーン750×350×233.6
38,300
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
29227206SLK23-8040WGグリーン800×400×234.3
40,300
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29227215SLK18-4123WBブルー410×230×181.1
13,700
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
29227224SLK18-4626WBブルー460×260×181.5
15,600
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
29227233SLK18-5025WBブルー500×250×181.6
15,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
29227249SLK18-5030WBブルー500×300×181.7
17,200
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
29227258SLK18-6030WBブルー600×300×182.1
20,700
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
29227267SLK18-6035WBブルー600×350×182.5
24,300
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
29227276SLK23-6030WBブルー600×300×232.5
24,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
29227285SLK23-6035WBブルー600×350×232.9
28,100
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
29227294SLK23-7035WBブルー700×350×233.3
30,900
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
29227303SLK23-7535WBブルー750×350×233.6
38,300
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
29227319SLK23-8040WBブルー800×400×234.3
40,300
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29227337SLK18-4626WYイエロー460×260×181.5
15,600
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
29227346SLK18-5025WYイエロー500×250×181.6
15,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
29227355SLK18-6030WYイエロー600×300×182.1
20,700
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
29227364SLK18-6035WYイエロー600×350×182.5
24,300
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
29227373SLK23-6030WYイエロー600×300×232.5
24,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
29227389SLK23-6035WYイエロー600×350×232.9
28,100
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
29227398SLK23-7035WYイエロー700×350×233.3
30,900
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
29227407SLK23-7535WYイエロー750×350×233.6
38,300
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
29227416SLK23-8040WYイエロー800×400×234.3
40,300
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29227328SLK18-4123WYイエロー410×230×181.1
12,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
29227328SLK18-4123WYイエロー39417736-SLK18-4123WYイエロー 抗菌ポリエチレン全面カラーかるがるまな板 ハセガワ 39417736抗菌ポリエチレン全面カラーかるがるまな板ハセガワ1個
9,798
税込10,778
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする