ミニらせんピン 25cm

ミニらせんピン 25cm DAIM
(3件のレビュー)

フック部分に25mmまでのパイプを通すことができる。回転させながら深く地面に差し込むことができる。

材質スチール 寸法(cm)25 内容量1袋(10本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29237505 -
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2024-11-27
用途:
これすごくよかったのになぁ
安国システム 様 (サービス業)

庭の白砂利のとこに根元までねじ込んでターフを張りました。
強風でターフの紐が切れても、絶対にこのピンが抜けることはありませんでした。
ここではもう売ってないですけど、他のところでまだ販売しているようなので、色々使えるので備蓄しておこうかと思うほどです。
ホームセンターで探したんですけど無いですねぇ。

対象商品:
29237505
2020-12-28
用途:
側枝の誘因

耕していない比較的固い地面にも上部にパイプなど入れて回せば容易に入って行きぬけません。安いしとてもいいです。

対象商品:
29237505
2021-06-29
用途:
防草シート、農業テープ押さえ
合同会社サスティナブルエナジー・ブルーエナジー 様

安いのですが、地盤が弱いと抜けます。
期待外れでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「支柱・アーチ・柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする