ディアナチュラ アクテホエイプロテインカフェオレ

ディアナチュラ アクテホエイプロテインカフェオレ アサヒグループ食品

仕様おすすめのタイミング:運動時・食事時・就寝前 原材料乳蛋白、インスタントコーヒー、ドロマイト、パン酵母末、大豆ペプチド、食塩、HMBカルシウム、水溶性食物繊維、有胞子性乳酸菌末、植物油脂、乳等を主要原料とする食品、酸化mg、V.C、乳化剤、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、スクラロース、アセスルファムK)、糊料(増粘多糖類)、香料、ピロリン酸第二鉄、V.E、パントテン酸Ca、ナイアシン、V.B6、V.A、V.B1、V.B2、葉酸、V.D、V.B12 アレルギー乳成分、大豆 栄養成分スプーン3杯(22.5g)当たり/エネルギー 84kcal、たんぱく質 15g、脂質 1.2g、炭水化物 3.3g、食塩相当量 0.20g、ビタミンA 257~690μg、ビタミンB1 0.40mg、ビタミンB2 0.47mg、ビタミンB6 0.44mg、ビタミンB12 2.2μg、ビタミンC 34mg、ビタミンD 3.1μg、ビタミンE 2.9mg、ナイアシン 4.5mg、パントテン酸 2.0mg、葉酸 120μg、カルシウム 284mg、マグネシウム 107mg、鉄 2.3mg、銅 0.30mg、亜鉛 3.0mg、マンガン 1.3mg、セレン 16μg、クロム 12~29μg、モリブデン 35μg、[配合成分]カフェイン 0.23mg(製造時配合)、有胞子性乳酸菌末:20mg(1億個相当)、HMBカルシウム:50mg 一日あたりの目安量1~2回 内容量1個(360g)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29266546 -
オープン
2,390
2,581 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする