ソーラーバッテリーカメラ

ソーラーバッテリーカメラ NSK(日本セキュリティ)

カメラ電源配線不要!ドライバー1本でカンタン取付ソーラー対応
カーポートや玄関に設置して、スマートフォンから映像確認・録画再生が行えます。
クランプ付属で、ポール等にカンタンに取付出来るので、お家の壁を傷つける事なく設置できます。
受信機にSDカードを挿入して映像録画します。受信機は屋内に設置するので、SDカードの取出も容易に行えます。
ソーラーパネルはカメラと分離しているので、日当たりの良い場所にソーラーパネルの設置ができます。
雨天や曇でも、フル充電で約1週間はバッテリーがもちます。(録画ファイル約10秒の設定/1日約200回のセンサー反応時)
カメラ電源2way対応(付属ACアダプタでも使用可能です。)

使用場所屋外 防水仕様IP65 仕様無線、暗視12m、マイク内蔵、スマホ対応、熱探知 付属品クランプセット×2、2mLANケーブル、受信器用ACアダプタ、カメラ用ACアダプタ、6.5mカメラ電源用隙間ケーブル 質量(g)カメラ:392、ソーラーパネル:618、受信機:164 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ:84×81×263.5、ソーラーパネル:225×175×124、受信機:182×26×80.5 バッテリー1600mAニッケル電池 画素数200万画素 対応メモリーカードSDカード最大128GB 対応アプリケーションeye sky view 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29268743 NS-SB1081CS
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする