ディズニーコレクション リムーバケース付きクリップ
キッチリとめる、しっかりものさ。
愛くるしい、キャラクター性あふれるクリップ。
二重バネ構造で、2~10枚をしっかりホールド。
手軽に抜き差し、繰り返し使用OK
パクンと取り外し、そのまま収納。
質量(g)14.4(ケース+クリップ)
材質(ケース)ABS
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)クリップ/17×14×4
綴じ枚数10
材質(クリップ)ステンレス
入数(個)パープル・ピンク×各3、シルバー×4
内容量1パック(10個)
クリップ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07