連結平台車 ドーリー (荷崩れ防止ガイド付き)
2017年度GOOD DESIGN AWARD受賞。連結機能とスタッキング性(積重)を備えた平台車。積重ね時のキャスター受部を花びら形にすることでスタッキング性を大幅に向上。キャスターの向きを合わせなくても乗せるだけで固定。位置決めガイドを立てたままでもスタッキング可能。位置決めガイドを畳めばクロスして重ねることでより低くスタッキング可能。強度を維持しながらもメッシュ構造で総重量3.3kgの軽量化を実現。取っ手部側面には切り欠きを設け、持ちやすい形状。横に並べて重ねるだけで簡単連結。キャスターの取り付けはボルトレスロック。微音キャスターによる優れた操作性。
用途業務用台車、家庭用台車、ホームキャリーとして。連結して大型台車にも。
仕様滑り止め:4ヶ所
材質床板:PP、キャスター:ナイロン
車輪径(Φmm)75
荷台寸法(幅)(mm)420
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×420×120
荷台寸法(奥行)(mm)680
運搬台車 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2025-03-20
- 用途:
- 荷物の運び
製造業
軽くて大きめですごい使いやすいです。何台も使ってます
2025-03-20
- 用途:
- 荷物の運び
製造業
軽くて大きめですごい使いやすいです。何台も使ってます