特保 2つの働き カテキン緑茶
「(1)血中コレステロールを減らす」
「(2)脂肪の吸収を抑える」
2つのヘルスクレーム(健康強調表示)をもつ、緑茶飲料初の特定保健用食品です。
緑茶の主要成分であるカテキンのうち、脂肪とコレステロールの吸収を抑える働きがあるガレート型カテキンを90%含んでいます。カテキン含有量は一般の緑茶飲料より高めですが、カフェイン量は一般の緑茶飲料より低減することで、苦渋みを抑えて継続飲用できるおいしさに仕上げています。
容量(mL)350
原材料緑茶(オーストラリア)/ 緑茶抽出物、環状オリゴ糖、ビタミンC
栄養成分食塩相当量 0.07g、関与成分:茶カテキン 197mg、カフェイン 30mg、ガレート型カテキン 178mg
内容量1箱(350mL×24本)
お茶 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29314907 | 19753 | 61566585 | 61839 |
![]() |
pet2つの働きカテキン緑茶 | 伊藤園 | 1箱(500mL×24本) | ¥4,198 税込¥4,534 | 内容量に違いがあります |