充電式LEDライト

充電式LEDライト SUPRABEAM(スプラビーム) 充電式LEDライト SUPRABEAM(スプラビーム) 充電式LEDライト SUPRABEAM(スプラビーム) 充電式LEDライト SUPRABEAM(スプラビーム) 充電式LEDライト SUPRABEAM(スプラビーム) 充電式LEDライト SUPRABEAM(スプラビーム) 充電式LEDライト SUPRABEAM(スプラビーム) 充電式LEDライト SUPRABEAM(スプラビーム)

セット内容本体、Li-ionバッテリー、ポーチ、USBケーブル、充電器、ストラップ ブラック 材質(本体)アルミニウム(ウレタンコーティング) 耐熱温度(℃)-20~+50 LEDCREEパワーチップ1個 電球の種類LED 内容量1個
注意
※アダプターは別売です
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
全長(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29315178 504.6143 134 27 3時間45分 単4電池3本 2時間(BOOST)、2時間15分(HIGH)、3時間30分(MEDIUM)、24時間(LOW)
28,500
25,980
28,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
29315187 507.6143 150 39 6時間30分 単4電池4本 2時間45分(BOOST)、3時間(HIGH)、8時間(MEDIUM)、37時間(LOW)
29,530
26,980
29,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする