リサイクルインク Brother対応 LC211-4PK
エコリカリサイクルインクカートリッジは、ICチップの完全リセットによる「インク残量表示」に対応しています
純正インクに比べ20%~30%のコスト削減を実現!
最新の適合機種については、メーカーHPにてご確認ください。
適合機種メーカーbrother
メーカー純正品番LC211-4PK
色ブラック、シアン、マゼンダ、イエロー
適合機種DCP-J562N/DCP-J567N/DCP-J762N/DCP-J767N/DCP-J962N/DCP-J963N/DCP-J968N/MFC-J730DN/MFC-J730DWN/MFC-J737DN/MFC-J737DWN/MFC-J830DN/MFC-J830DWN/MFC-J837DN/MFC-J837DWN/MFC-J880N/MFC-J887N/MFC-J900DN/MFC-J900DWN/MFC-J907DN/MFC-J907DWN/MFC-J990DN/MFC-J990DWN/MFC-J997DN/MFC-J997DWN
質量(g)176.7
エコマーク認定認定
RoHS指令(10物質対応)対応
回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号20 142 026
内容量1セット(4個)
商品説明動画
インクカートリッジ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 29819686
2024-04-12
- 用途:
- プリンターのインク交換
このリサイクル品は通常の製品に比べて格段に安く、すでに複数回使用しているが、使用上の問題は今のところ全くない。今後もこの商品を継続して利用することを検討している。
- 対象商品:
- 29819686
2024-02-08
- 用途:
- プリンターのインク補充
自動車・二輪車・自転車関連業
以前ノーブランドの安価なリサイクルインクを使用していろいろと余計なトラブルがあったので純正品を使用するようにしておりましたが今回このリサイクルインクを使用してみたところ何の問題もなく使用できておりますので今後はこのリサイクルインクを使用していきます。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07