呉竹
呉竹白液
白液の艶と伸びがよく、白色鮮明
材質
液:顔料・樹脂・香料/容器:PE/キャップ:PP
寸法(mm)
69×141×67
容量(mL)
360
タイプ
工業用
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30260074
CC100-36
¥1,350
¥
1,198
¥1,318
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください