1.5合の小さな炊飯器

1.5合の小さな炊飯器 太知ホールディングス

1-2人用にぴったりな食べきりサイズ。0.5-1.5合の炊飯器(茶碗約2杯分)。最短20分で炊飯できる(0.5合)。内釜と上ぶたが取り外して洗える。自動保温機能付き。コンパクトサイズで食器棚にも収納できる。計量カップ・しゃもじ付き。

用途食べきりサイズのミニ炊飯器、一人暮らし用の炊飯器、炊飯ジャーとして。 最大炊飯量1.5合 イエロー セット内容計量カップ、しゃもじ 質量(kg)1.3 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)炊飯時200・保温時20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×178×194 電源コード(m)1 保証期間お買い上げ日より1年 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
30813485 ARM-1500
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
30813485 ARM-1500 52651246 ARM-1500Y ARM-1500Y 1.5合の小さな炊飯器 ANABAS 52651246 1.5合の小さな炊飯器 ANABAS 1台 4,498 税込4,948 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする