ウォーター オーブン ヘルシオ 26L 音声対話

ウォーター オーブン ヘルシオ 26L 音声対話 シャープ

シャープ独自のAIoTクラウドサービス「COCORO KITCHEN」。あなたの話している言葉を理解し、自然な対話から、状況に応じた操作画面を呼び出してくれたり、家族みんなの好みを分析・学習して、クラウド上メニューの中から、おすすめのメニューを提案してくれたり・・・。まるで、ココロを持っているように成長する、AIを使った新しいサービス。(音声対話機能のご利用には、無線LAN接続が必要です。※1)話題のスマートスピーカーに対応。リビングやダイニングからでも献立相談ができる。のせて、押すだけ! 手間なし、まかせて調理。充実の調理機能。さらにレンジあたためもかしこく。旨みを引き出す、ソフト蒸し。お惣菜もおいしく復元。ドライフードが作れる。過熱水蒸気は熱量が多いので、肉や魚などの焼き物料理も、こんがりおいしく焼き上げ。赤外線センサー、絶対湿度センサー、温度センサーの3つのセンサーの特性を生かし、それぞれのあたために適したセンサーを使って、上手にあたため。ヘルシオなら調理にレンジ加熱を使わなくてもできるから、金属製のザルで野菜を洗って、ゆで野菜ができる。アルミホイルを使えば、焼き魚やから揚げなどの調理後も、後片付けがラク。蒸気のチカラでカンタンお手入れ。

用途オーブンレンジ、電子レンジ、スチームオーブンとして。ご飯、肉、魚、パン、スープ、汁物、グリル、弁当、惣菜に。 消費電力(W)レンジ:1460、オーブン:1430、グリル:1430 セット内容ハーフ調理網×2枚、ワイド角皿×1枚(409×300)、ミトン、クックブック(取扱説明書/料理編)、保証書 質量(kg)21 電源(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×435×385 保証期間お買い上げ日より1年 温度調整範囲(℃)[オーブン]発酵(35/40/45) 100~250 有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(庫内)390×奥行325×高さ190 レンジ出力(W)1000・600・500・200相当 庫内容量(L)26 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
30813634 AX-AW500R レッド
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
30813643 AX-AW500W ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

周波数の50Hzと60Hzの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hertz/
2023-03-17

「レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする