エレック オーブンレンジ 16L
ワンタッチでおいしくあたため「重量センサー」搭載&「ヘルツフリー」。手軽にパッと作れる!「簡単パスタ」「スープご飯」。2枚までこんがり焼ける「自動トースト」。
- 用途
- 電子レンジ、オーブン、レンジ トースターとして。あたため、解凍、トースト、のみもの、お弁当、調理、温野菜、ケーキ、クッキーに。一人暮らし、新生活に。
- 仕様
- 自動メニュー数:14
- セット内容
- 丸皿(セラミック)1枚
- 質量(kg)
- 13
- 色
- ホワイト
- 電源(V)
- AC100(50/60Hz)
- 消費電力(W)
- レンジ:500/650、オーブン:1410、グリル:1410
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 461×338×293
- 保証期間
- お買い上げ日より1年
- 温度調整範囲(℃)
- [オーブン]100-200
- 有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- (庫内)280×奥行286×高さ168
- レンジ出力(W)
- 50Hz:500・200相当、60Hz:650・500・200相当
- 庫内容量(L)
- 16
- 内容量
- 1台
キッチン/調理家電 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30813668 | NE-KA1-W | 45417367 | YRS-F160V(B) | ![]() | オーブンレンジ フラット 16L ヘルツフリー | YAMAZEN(山善) | 1台 | ¥24,980 税込¥27,478 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
周波数の50Hzと60Hzの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hertz/
1人が参考にしています
2023-03-17





















