ノーブランド
テフロンシート(10枚入)8取(385×300)
仕様
オーブン:○
材質
ガラス繊維+フッ素樹脂
温度(℃)
耐熱・耐冷:-100~260
外寸法(mm)
385×300
電子レンジ
○
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04843357
-
¥
10,600
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください