オーブンレンジ
26Lワイド&フラット庫内を採用した角皿式スチームオーブンレンジ。ハイアングル赤外線センサーで食品の表面温度を検知し、適温にあたためます。「石窯おまかせ焼き」や解凍不要の「冷凍から焼き物」、600W・500Wを短時間で仕上げる「お急ぎモード」を搭載。250℃オーブン、ノンフライ調理にも対応。汚れが付きにくいセラミックコートと外して洗える水受けでお手入れも簡単です。
- 付属品
- ヘルシーフラット角皿(39.5×30.5cm)1枚、取扱説明書兼料理集(水受けは本体に装着済み)
- 仕様
- 【オーブン・グリル(W)】消費電力1350/オーブン1350・グリル1100、【レシピ数】134
- 質量(kg)
- 約17
- 温度(℃)
- オーブン:100~250(発酵:30・35・40・45)
- センサー
- ハイアングル赤外線センサー、温度センサー
- 寸法(cm)
- 設置/左右3以上、上方10以上
- 機能
- 【自動メニュー】91
- 有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 庫内/384×323×215
- レンジ出力(W)
- 消費電力1430/高周波出力1000(最大3分、連続600)
- 庫内容量(L)
- 総26
- 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 480×390×350(本体奥行にハンドル含まず)
- 年間消費電力量(kWh/年)
- 70.4(レンジ56.0、オーブン14.4、待機時0.0)
- スチーム方式
- 角皿式
- 内容量
- 1台
キッチン/調理家電 の新着商品
カテゴリ


































