電子レンジ フラットテーブル ヘルツフリー 単機能レンジ

電子レンジ フラットテーブル ヘルツフリー 単機能レンジ - YAMAZEN(山善)電子レンジ フラットテーブル ヘルツフリー 単機能レンジ - YAMAZEN(山善)電子レンジ フラットテーブル ヘルツフリー 単機能レンジ - YAMAZEN(山善)電子レンジ フラットテーブル ヘルツフリー 単機能レンジ - YAMAZEN(山善)電子レンジ フラットテーブル ヘルツフリー 単機能レンジ - YAMAZEN(山善)電子レンジ フラットテーブル ヘルツフリー 単機能レンジ - YAMAZEN(山善)電子レンジ フラットテーブル ヘルツフリー 単機能レンジ - YAMAZEN(山善)電子レンジ フラットテーブル ヘルツフリー 単機能レンジ - YAMAZEN(山善)

簡単操作で毎日のあたためを快適に。フラットテーブル電子レンジ。
オートメニュー、チャイルドロック、消音機能搭載。全国どこでも使用可能。ヘルツフリー対応。
【仕様】
◇定格電圧:AC100V
◇定格周波数:50/60Hz (ヘルツフリー)
◇コード長さ:(約)1.5m
◇保証期間:1年間
◇オートメニュー:(17L) 4メニュー、(23L) 13メニュー
◇機能:チャイルドロック、消音機能

用途
あたため、解凍などに。シンプル 単機能電子レンジ 温め 解凍 お弁当 休憩室 事務室 オフィス
電源コード(m)
約1.5
電源(AC V)
100(50/60Hz)
保証期間
1年
内容量
1台
注意
※お手入れ方法:本体外側やドア・庫内は台所用中性洗剤を含ませたふきんで拭き取り、固くしぼったふきんで洗剤分を拭き取ってください。吸気口のホコリは掃除機等で定期的に取り除いてください。
※使用不可事項:業務用としての使用、シンナー・クレンザー・金属たわし等の使用
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
色
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
定格消費電力(W)(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
AMRW-F170(B) 0580312705803127AMRW-F170(B)(約)10.8ブラック17(約)44.0×33.5×27.9900/1200
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
AMRW-F170(W) 0580315205803152AMRW-F170(W)(約)10.8ホワイト17(約)44.0×33.5×27.9900/1200
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
欠品中
出荷予定:2027年1月下旬
AMRV-F230(B) 0580317005803170AMRV-F230(B)(約)12.8ブラック23(約)49.6×36.6×30.3950/1250
オープン
¥20,980
¥23,078(税込)
5日以内出荷
AMRV-F230(W) 0580318805803188AMRV-F230(W)(約)12.8ホワイト23(約)49.6×36.6×30.3950/1250
オープン
¥20,980
¥23,078(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする