オーブンレンジ

オーブンレンジ - 象印マホービンオーブンレンジ - 象印マホービンオーブンレンジ - 象印マホービンオーブンレンジ - 象印マホービンオーブンレンジ - 象印マホービンオーブンレンジ - 象印マホービンオーブンレンジ - 象印マホービンオーブンレンジ - 象印マホービン

瞬速センシング 赤外線センサーが食材の温度を1秒ごとに正確に検知するのでスープやごはん、調理済みのおかずなど、おいしい温度であたためられます。
操作性や機能面だけでなく、置き場所の自由度や、お手入れの手軽さにもとことんこだわりました。

色
スレートブラック(BM)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
【レンジ】1420、【オーブン】(ヒーター出力/消費電力)1275/1295、【グリル】(ヒーター出力/消費電力)1000/1020
温度(℃)
【オーブン】100~250
センサー
瞬速センシング 赤外線センサー・温度センサー
ヒーター
【オーブン】上ヒーター:管ヒーター(2本)、下ヒーター:シーズヒーター、【グリル】管ヒーター(2本)
加熱方式
【オーブン】上下ヒーター式、【グリル】上ヒーター式
液晶表示
ホワイトバックライト液晶
省エネ基準達成率(%)
100(目標年度 2008年度)
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
出力(W)
本体質量(kg)
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04443472EUCA18角皿(鉄板ホーロー製)1枚約0.7kg(367mm×279mm)、取扱説明書兼お料理ノート、メニューシール【レンジ】自動出力:900 最大約3分間(600)、手動(相当)出力:900・600・500・300・15015(本体のみ)459×373(426)×333 ※( )内はハンドルなどを入れた最大寸法です。庫内:349×285×167(間口37cm)
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04443542EUFC23角皿(鉄板ホーロー製)1枚約0.8kg(386mm×306mm)、取扱説明書兼お料理ノート【レンジ】自動出力:1000 最大約3分間(600)、手動(相当)出力:1000・600・500・300・15016.5(本体のみ)478×398(453)×349 ※( )内はハンドルなどを入れた最大寸法です。庫内:369×310×175(間口39cm)
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする