ディナーディッシュ

ディナーディッシュ - BORGO(ボルゴ)ディナーディッシュ - BORGO(ボルゴ)ディナーディッシュ - BORGO(ボルゴ)ディナーディッシュ - BORGO(ボルゴ)

イタリア・ボローニャにて2005年に誕生したインテリアレーベルです。
ファッションやライフスタイルにも影響を与え得る独自のスタイルを確立し、ヨーロッパを中心に指示を集めています。ラインナップしたうあさしい色合いのテーブルウェアは、さまざまなインテリアにマッチし、食卓の楽しみを広げてくれるでしょう。

用途食卓や、アウトドア、ガーデンパーティにも形状丸皿中材質メラミン樹脂電子レンジ×食器洗浄機寸法(cm)25×25内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30756724-250ピンクモーブ
2,800
3,080(税込)
10日以内出荷
返品不可
30756749-250ブルーセージ
2,800
3,080(税込)
10日以内出荷
返品不可
30756767-250スチールグレイ
2,800
3,080(税込)
10日以内出荷
返品不可
30756785-250ホワイト
2,800
3,080(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする