曜日別特売

MOTOREXシステムガード

MOTOREXシステムガード - MOTOREX(モトレックス)

ガソリンタンク内の水分を除去し、クリーンで省燃費、けむりの少ない燃焼を確保します。
2サイクル、4サイクル双方のガソリンエンジンに対応します。
触媒装置への影響はありません。
季節の変わり毎に注入するのがおすすめです。
内容量:125ml(12Lに1本の割合で使用。)
※性能UPが目的の商品ではありません。

内容量1本(125mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3111310397835
2,000
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする