明るい18000mcd LED3個をトライアングルに配置して発光部が大きく見えるリアライト。20gと軽量で、雨でも安心して使える防雨仕様。工具不要でシートポスト(直径17~34mm)に簡単取付・取外し。強力背面クリップでサイクルジャージ・バッグ等薄いものでもしっかり固定。バッテリーインジケーター付き。充電式で経済的。4点灯モード:連続回転30時間→連続点滅約7.5時間→連続点灯約5時間+SOSモールス信号点滅モード(スイッチ長押し)。インジケーター:充電中(赤色点灯) 満充電(緑色点灯) 低電量(消灯約15分前に緑色点滅)付属品(マイクロUSB充電ケーブル・角度調整シリコンパーツ・ベルクロテープ)
子どものクロスバイクに取り付けました。
車通りが多い道ですが、すごくよくないドライバーが多いのも確かです。
夏が過ぎ暗くなってきたので購入してみました。
すごく明るくて良いです。
私はまだ使用していませんが日の暮れた後に自転車に乗ることが多いので、今後役に立つかもしれません。
ロードバイクのサドルポストに
付けてます、昼間も衝突防止安全対策で点灯
真ん中のSWはクリック感があるので、
押しやすい。USB充電でまるまる1日は持つし
コスパ最高です。オススメ品
明るさは抜群ですが、一回の充電でどのくらい持つのかがわかりません。形も小さいので邪魔にならないのは良かったです。
自転車用で使っていたライトを倉庫入場時の安全対策に流用し、ヘルメットに装着して使用してます。 以前の物はボタン電池を使用してたので、電池交換が面倒でしたが、充電式になって非常に使い勝手がよくなりました。 また、10年以上前に他店で購入した電池式のライトは今も使用しているので、耐久性も信頼してます。
車の非常停止灯に使えるのでは?と思うぐらい明るいです。回転の電池持ちは30時間になってますが、実際は24時間使えません。
小さい為、ヘルメットの凹部に付けやすい。点滅光も明るい為、後続車からの視認性も良い。旧モデル(電池式・CR2032×2枚)と比べて、充電式になったので経済的。スイッチにクリック感が有るので、走行中に手探りでも電源ON・OFFの区別が付きやすくなった。