S型シート押さえ

S型シート押さえ セフティー3
(1件のレビュー)

S型部がシートなどをしっかり押さえます。
目立ちにくく、サビにくい黒塗装仕上げです。
地面に刺さりやすく、施工がしやすい先鋭仕様です。

用途防草シートやビニールマルチ等の固定。 材質スチール 径(Φmm)2.8 寸法(cm)20
注意
先端部が鋭い形状になっていますので、取扱いにご注意ください。
火気の近くで使用しないでください。
使用しない時は屋内に保管してください。
ピンを差し込む際、ハンマー等の硬い道具で叩くと破損する場合があります。ご注意ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31280629 2.8×20cm 1セット(10本)
オープン
 
 
取扱い終了
31280638 2.8×20cm 1セット(50本)
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
31280638
2019-03-31
用途:
いちごの実の汚れ防止用ストローすのこを固定するために使用
橋本菜園 様 (農・林・水産業)

長さやS字タイプの押さもすのこを固定するのに丁度良く便利である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする