曜日別特売

シンガー耐切創グローブ

シンガー耐切創グローブ - 宇都宮製作[手袋]シンガー耐切創グローブ - 宇都宮製作[手袋]シンガー耐切創グローブ - 宇都宮製作[手袋]シンガー耐切創グローブ - 宇都宮製作[手袋]シンガー耐切創グローブ - 宇都宮製作[手袋]

異物混入対応のブルーのカラー
強靭な超高強度ポリエチレン糸とツヌーガ繊維・青色特殊染色加工他を編み込んだ、耐切創性・耐摩耗性に優れた手袋です
刃物を扱う食品加工時のインナー手袋として、また、薄鋼板の加工時や、細かい作業にお使いいただけます
左右兼用で1枚単位で包装されており経済的です

用途
食肉・魚肉等の加工に
果物・野菜等の加工に
刃物・スライサーの清掃等に
入数(枚)1内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
材質
耐切創性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31281207TS2400-BPSS20.87.79.4超高強度ポリエチレン(ツヌーガ)、ステンレススチール、ナイロン、スパンデックス(ポリウレタン)ブルーLevel E (試験方法EN ISO13997)
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
31281216TS2400-BPMM22.27.99.5超高強度ポリエチレン(ツヌーガ)、ステンレススチール、ナイロン、スパンデックス(ポリウレタン)ブルーLevel E (試験方法EN ISO13997)
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
31281225TS2400-BPLL22.7810.1超高強度ポリエチレン(ツヌーガ)、ステンレススチール、ナイロン、スパンデックス(ポリウレタン)ブルーLevel E (試験方法EN ISO13997)
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
31281234TS2400-BPXLXL23.88.110.2超高強度ポリエチレン(ツヌーガ)、ステンレススチール、ナイロン、スパンデックス(ポリウレタン)ブルーLevel E (試験方法EN ISO13997)
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする