曜日別特売

LEDワークライト コンパクト

LEDワークライト コンパクト - カシムラLEDワークライト コンパクト - カシムラ
(2件のレビュー)

取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。
EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。
ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。
長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。
DC12V/24V車対応。

仕様15W仕様(3W×5個)幅(mm)72高さ(mm)100奥行(mm)46本体質量(kg)280入力電圧(V)DC12~24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×46×100発光色最大消費電力(W)15色温度(K)6000防塵防水性能IP67明るさ(Lm)850LED使用数(個)5
注意
※交流(AC)にはご使用になれません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
定格電圧(V)
定格電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31285407ML-321個DC12~2415
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
21481768ML-32-M1セット(4個)DC12~2415
オープン
取扱い終了
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21481768ML-32-M31285407ML-32ML-32-M LEDワークライト コンパクト カシムラ 31285407LEDワークライト コンパクトカシムラ1個
4,798
税込5,278
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21481768
2024-02-06
用途: トラック後部の作業灯、車の補助灯、バックランプなどに使用
株式会社小林ポンプ防災卸売・小売業

小さくて明るいので気に入っています。
車の補助灯にはハイビーム連動で点く様にしています。
この様なLEDライトをトラックやトレーラーの路肩灯として
後ろ向きに付けている馬鹿野郎が居ますが、取り締まりで
下向きに付けるように指導してほしいものです。

1が参考にしています
対象商品 : 31285407
2022-01-29
用途: トラックのタイヤ灯に
運輸・通信業

小さいのに思ってた以上に明るくて、満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする