ハリケーン
フェンダーレスkit
LEDライセンスランプ付 ボルトオン ノーマルウインカー使用_別途リフレクターが必要 ナンバー角度45度新基準不可
用途
MT-10/SP
付属品
高輝度白色LEDライセンスランプ&専用ハーネス
材質
アルミ製ベース ブラックアルマイト
色
ブラック
適合車種
MT-10/SP(17- RN50J)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31283989
HA6654
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください