ハリケーン
BMコンチ3型 kit専用ハンドル
用途
Ninja250(18-) Ninja400(18-)
仕様
スイッチ穴加工済み
付属品
バーハンドルKIT
適合
ブレース:SSサイズ
材質
スチール製
色
ブラック
内径(Φmm)
18
全幅(mm)
680
全高(mm)
80
外径(Φmm)
22.2
仕上
ブラッククローム+アクリル塗装 二重防錆処理
適合車種
Ninja400(18- EX400G)、Ninja250(18- EX250P)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31284007
HB0041B-10
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください