曜日別特売

FATコンドル 専用ハンドル

FATコンドル 専用ハンドル - ハリケーン
(1件のレビュー)

スチール製 幅680mm 高さ90mm エンド内径18mm_クランプ部外径Φ28.6グリップ部外径Φ22.2mm内径Φ18mm

用途GSX-S1000/F_スイッチ穴加工済 構造変更必要、ノーマルケーブル類で取付可仕様スイッチ穴加工済み材質スチール製クロームメッキ内径(Φmm)(グリップ部)18外径(Φmm)(クランプ部)28.6、(グリップ部)22.2仕上トリプルニッケル ピュアクロームメッキ適合車種GSX-S1000/F(15-16 GT79A)(17 GT79B)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31284034HB0295C-20
13,500
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31284034
2022-03-22
用途: スポーツ走行
運輸・通信業

幅広のバーハンだとどうもコーナリングに違和感を覚える。
そんな貴方にこのFATコンドルをお勧めします。
SSほどキツくない前傾姿勢で前輪に荷重をかける走りがしやすくなりますよ。
デメリットはただひとつ。
結構重い!
ノーマルハンドルの2倍以上ありそうです。そこに妥協できるなら買いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする