ハリケーン
BMコンチ3型 バーハンドルkit
ハンドルのスイッチ穴加工済み_ロングケーブル(スロットル、クラッチ)、ステンレス製ブレーキホースジョイント組込_ポジション100mmUP・70mmBACK
用途
Ninja250(18-) Ninja400(18-)
適合
ブレース:SSサイズ
色
ブラック
適合車種
Ninja400(18- EX400G)、Ninja250(18- EX250P)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31284113
HBK694BS
¥
33,400
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください