ハリケーン
セパレートハンドル TYPEⅠ
タイプⅠ 角度調整自在 アルミサイドキャップ付
用途
Z900RS(18-)
付属品
アルミサイドキャップ
ハンドル径(Φmm)
22.2、(内径)18
適合車種
Z900RS(18 ZR900C)
ホルダー径(mm)
(内径)50
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31284147
HS5002B
ブラック
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
12日以内出荷
31284156
HS5002G
ゴールド
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください