ハリケーン
フェンダーレスkit
LEDライセンスランプ付 ボルトオン ノーマルウインカー使用_別途リフレクターが必要
用途
Ninja1000(17-18)
付属品
高輝度白色LEDライセンスランプ&専用ハーネス
材質
アルミ製ベース ブラックアルマイト
色
ブラック
適合車種
Ninja1000(17-18)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31284217
HA6655
¥
11,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください