コンチ2型 kit専用ハンドル

コンチ2型 kit専用ハンドル - ハリケーンコンチ2型 kit専用ハンドル - ハリケーンコンチ2型 kit専用ハンドル - ハリケーンコンチ2型 kit専用ハンドル - ハリケーンコンチ2型 kit専用ハンドル - ハリケーンコンチ2型 kit専用ハンドル - ハリケーン

スイッチ穴加工済み 全高80mm 全巾700mm

仕様取付にはスペーサーリング(HB0881)が必要、スイッチ穴加工済み付属品バーハンドルKIT適合ブレース:SSサイズハンドル径(Φmm)(外径)22.2、(内径)18適合車種Z900RS(18 ZR900C)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※単品画像31284226HB0002B-10ブラックブラッククローム+アクリル塗装 二重防錆処理
4,600
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
※単品画像31284235HB0002C-10クロームメッキトリプルニッケル ピュアクロームメッキ
4,200
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする