ハリケーン
ハンドルブレース 極太 Sサイズ
スカイウェイブtypeS(CJ/CK-43A)のノーマルハンドルにも適合
用途
Φ7/8インチハンドル用 Sサイズ
色
ブラック
サイズ
S
ピッチ(mm)
(クランプ)255
適合車種
400X(13-16)、スカイウェイブ400TypeS(03-05 CK43A)、スカイウェイブ250TypeS(03-06 CJ43A)、W800(11-17 EJ800A)(ケーブルクランプ取外し)、エプシロン250(04-06 CJ43B)
適合ハンドル
Φ22.2mm用
内容量
1個
注意
※裏面に適合ハンドル記載
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31284253
HB0702B
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください