ハリケーン
コンチ2型 ハンドルkit
スイッチ穴加工済みハンドル&スペーサーリング_※サイドキャップは内径18mm用が別途必要
仕様
Z900RS_ノーマル比、25mmダウン、30mmフォワード
適合
ブレース:SSサイズ
適合車種
Z900RS(18 ZR900C)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31284287
HBK695C
クロームメッキ
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
31284278
HBK695B
ブラック
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください