LUMIX DC-GF10W ミラーレス一眼カメラ ダブルレンズキット

LUMIX DC-GF10W ミラーレス一眼カメラ ダブルレンズキット - LUMIX(Panasonic)

シーンによって右手でも左手でも押せるダブルシャッターに加え、広角での撮影が可能になったことで、自撮りなど思い通りの撮影を楽しめます。

有効画素数1600万画素質量(g)240(本体のみ)付属品バッテリーパック(7.2V)、ACアダプター、USB接続ケーブル、ショルダーストラップ、交換レンズ×2、レンズフード、レンズキャップ×2、レンズリアキャップ、デコレーションリング、取扱説明書寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106.5×33.3×64.6(突起部を除く)対応メディアmicroSD/microSDHC/microSDXCメモリーカードモニタ3.0型/約104万ドット可動式モニター/静電容量方式タッチパネルBluetooth非対応Wi-Fi対応内容量1台
注意
※ダブルレンズキット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31284497DC-GF10W-Dオレンジ
オープン
取扱い終了
返品不可
31284506DC-GF10W-Kブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
31284515DC-GF10W-Wホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする