LUMIX DMC-FZ300 コンパクトデジタルカメラ

LUMIX DMC-FZ300 コンパクトデジタルカメラ LUMIX(Panasonic)

光学24倍ズーム。広角25mmから、野鳥やスポーツ観戦など近づくことが難しい被写体に迫れる望遠600mmまで幅広いシーンをこの1台で撮影できます。

有効画素数1210万画素 ブラック 質量(g)約640(本体) 付属品バッテリーパック、バッテリーチャージャー、レンズフード、レンズキャップ、レンズキャップひも、USB接続ケーブル、ショルダーストラップ、CD-ROM 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131.6×117.1×91.5 ズーム(光学/デジタル)24倍/4倍 対応メディアSD/SDHC/SDXCメモリーカード モニタ3.0型/約104万ドットモニター/静電容量方式タッチパネル Bluetooth非対応 Wi-Fi対応 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31284603 DMC-FZ300-K
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする