ソケットレンチセット

ソケットレンチセット - マルチクラフトソケットレンチセット - マルチクラフトソケットレンチセット - マルチクラフトソケットレンチセット - マルチクラフトソケットレンチセット - マルチクラフトソケットレンチセット - マルチクラフトソケットレンチセット - マルチクラフトソケットレンチセット - マルチクラフト
(3件のレビュー)

ラチェットハンドルに15種類のサイズのソケット、3つのアタッチメント、6.35mm角ハンドルをセットした、車・バイク、自転車等の整備に便利なレンチセット。
ラチェットハンドルは持ち替え不要でスムーズに作業可能。アルミホイールやオイル交換時のオイルドレンプラグの脱着にも対応。収納や車載に便利なブローケース付き。

セット商品数21差込角(mm)9.5セット内容9.5mm角ラチェットハンドル、ソケット9.5mm角(11・12・13・14・15・17・19mm)、ソケット6.35mm角(4・5・6・7・8・9・10mm)、エクステンションバー(75・150mm)、ソケットアダプター凹9.5mm×凸6.35mm、6.35mm角スピンナーハンドル、プラグソケット21mm材質工具用炭素鋼質量(g)1250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ケース】250×125×40内容量1セット(21点)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31285014MSR-21
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31285014
2025-04-08
用途: バイクのメンテナンス
その他業種

コンパクトにまとまっていて、だいたいの作業に対応出来ました。六角ソケットのセットを合わせて使うとすごく便利です。買って正解でした。

対象商品 : 31285014
2023-12-13
用途: 車両の整備
有限会社帝都開発自動車・二輪車・自転車関連業

小さめのレンチがなかった為、今回購入しました。小さめで使い勝手はかなり良さそうです。

対象商品 : 31285014
2022-10-14
用途: バイクのメンテナンス
大分日石ガス販売株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

コンパクトで非常に扱いやすいく、ソケットのサイズも多いので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動力伝達」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする